Σύνδεσμος εύκαμπτων σωλήνων σχήματος Τ
Σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων σχήματος Τ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚ.ΣΩΛΗΝ.T Φ4,0MM
Αρ. είδους 050025029
EAN 4011231422789
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάφορες διαστάσεις και σχέδια, κατασκευή από ρητίνη ακεταλδεΰδης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (D2) | 2,7 mm |
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (D1) | 4 mm |
Μήκος (L1) | 35 mm |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |