Λαβή σχήματος T 3/4"
Λαβή σχήματος Τ 3/4 ίντσας
ΜΑΝΕΛΑ 3/4 L450MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Συρόμενη λαβή: Σφαιροειδούς ασφάλισης
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση
- Εφαρμογή: Λαβή σχήματος T ή L
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 3/4 ίντσας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό | Χάλυβας |
Πρότυπα | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Μήκος (L1) | 450 mm |
Ύψος κοπής (B1) | 38 mm |
Πλάτος κεφαλής (A) | 37,5 mm |
Διάμετρος λαβής (D) | 20 mm |