Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή σχήματος T 1/4"

Λαβή σχήματος Τ 1/4 ίντσας
ΜΑΝΕΛΑ 1/4

Αρ. είδους 0713110201
EAN 4024835397742

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315

  • Συρόμενη λαβή: κλείδωμα μπίλιας

  • Σχεδίαση: με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Εφαρμογή: Λαβή σχήματος T ή L
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Υλικό

Χάλυβας

Μήκος (L1)

115 mm

Ύψος κοπής (B1)

15,5 mm

Πλάτος κεφαλής (A)

14 mm

Διάμετρος λαβής (D)

6 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες