Μπλούζα φλις Svezia
Μπλούζα φλις Svezia
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE SVEZIA ΜΠΛΕ NAVY XL
Αρ. είδους 9501008416
EAN 4065746021104
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πλένεται σε | 30°C |