Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα φλις Svezia

Μπλούζα φλις Svezia
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE SVEZIA ΜΠΛΕ NAVY S

Αρ. είδους 9501008413
EAN 4065746021227

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

S

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πλένεται σε

30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες