Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα φλις Svezia

Μπλούζα φλις Svezia
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE SVEZIA ΜΑΥΡΟ M

Αρ. είδους 9501008408
EAN 4065746021111

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

M

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πλένεται σε

30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες