Μπλούζα φλις Svezia
Μπλούζα φλις Svezia
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE SVEZIA ΜΑΥΡΟ L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πλένεται σε | 30°C |