Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα φλις Svezia

Μπλούζα φλις Svezia
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE SVEZIA KOKKINO XL

Αρ. είδους 9501008422
EAN 4065746021159

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλούζα φλις Svezia

Αρ. είδους 9501008422

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κόκκινο

Μέγεθος

XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πλένεται σε

30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες