Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα φλις Svezia

Μπλούζα φλις Svezia
ΜΠΛΟΥΖΑ FLEECE SVEZIA KOKKINO 3XL

Αρ. είδους 9501008424

EAN 4065746021258

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλούζα φλις Svezia

Αρ. είδους 9501008424

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κόκκινο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πλένεται σε

30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες