Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι καθαρισμού Super Clean

Σπρέι καθαρισμού, Super Clean
SUPER CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.400ML

Αρ. είδους 0893011400

EAN 4050641464989

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι καθαρισμού Super Clean

Αρ. είδους 0893011400
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
Σπρέι καθαρισμού και φροντίδας γενικής χρήσης για λείες και βαμμένες επιφάνειες

Έντονη γυαλάδα και προστασία που διαρκεί


  • Αντιστατική δράση

  • Προστατεύει από τις γρατσουνιές και τους ρύπους


Νέα γυαλάδα στα πλαστικά, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Μετά από ένα σύντομο μούλιασμα, απομακρύνει εύκολα την πίσσα, το γράσο και την επιφανειακή σκουριά



Αφαιρεί τα ολογράμματα από τις σκουρόχρωμες βαφές



Περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Το Super Clean καθαρίζει, συντηρεί και προστατεύει λείες και βαμμένες επιφάνειες σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τροχόσπιτα, σκάφη, έπιπλα, λείο δέρμα, υποδήματα κ.λπ. με ένα μόνο βήμα.

Οδηγίες

Άλλες επιφάνειες:


Εφαρμόστε το Super Clean με ένα στεγνό, μαλακό πανί (πανί από μικροΐνες). Επεξεργαστείτε την επιφάνεια και γυαλίστε.



Αυτοκίνητα:


Πλύνετε και στεγνώστε. Ψεκάστε τις στεγνές επιφάνειες με το Super Clean και σκουπίστε με ένα υγρό, στυμμένο σφουγγάρι (για επίμονη βρομιά, αφήστε το να δράσει για λίγο). Στη συνέχεια, σκουπίστε ή γυαλίστε.

Περιεχόμενα

400 ml

Χρώμα

Διαφανές

Τιμή pH

7,8

Πυκνότητα

0,955 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς σιλικόνη

Όχι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό γενικής χρήσης R1

R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20L

Καθαριστικό γενικής χρήσης φιλικό προς το περιβάλλον για οχήματα, συνεργεία, γραφεία, εσωτερικούς χώρους, μοκέτες, ταπετσαρίες και για όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες