Μπουφάν Εργασίας Super Antares
Μπουφάν εργασίας SUPER ANTARES
ΜΠΟΥΦΑΝ SUPER ANTARES ΜΑΥΡΟ S
Αρ. είδους 9501008028
EAN 4062856838066
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
καθημερινές δραστηριότητες.
- Με αποσπώμενα μανίκια
- Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά
- Πολλαπλή εξωτερική τσέπη
- Μία εσωτερική τσέπη
- Με ελαστικές μανσέτες
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN 14058 (προστασία από ψυχρά περιβάλλοντα)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 80% πολυεστέρας, 20% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 200 g |
Πρότυπα | EN 13688, EN 14058:2004 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688, 14058:2004 |