Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Super Antares

Μπουφάν εργασίας SUPER ANTARES
ΜΠΟΥΦΑΝ SUPER ANTARES ΜΠΛΕ NAVY S

Αρ. είδους 9501008016

EAN 4062856838042

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Εργασίας Super Antares

Αρ. είδους 9501008016

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτικό και ελαφρύ μπουφάν εργασίας με ύφανση καμβά, για εξαιρετική ανθεκτικότητα. Σε άνετη γραμμή, κατάλληλο τόσο για την καθημερινή εργασία, αλλά και για
καθημερινές δραστηριότητες.
  • Με αποσπώμενα μανίκια

  • Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά

  • Πολλαπλή εξωτερική τσέπη

  • Μία εσωτερική τσέπη

  • Με ελαστικές μανσέτες

  • Σύμφωνα με το πρότυπο EN 14058 (προστασία από ψυχρά περιβάλλοντα)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

S

Υλικό

80% πολυεστέρας, 20% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πρότυπα

EN 13688, EN 14058:2004

Πρότυπο ΕΝ

13688, 14058:2004

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες