Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Super Antares

Μπουφάν εργασίας SUPER ANTARES
ΜΠΟΥΦΑΝ SUPER ANTARES ΜΠΛΕ NAVY L

Αρ. είδους 9501008018

EAN 4062856838028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Εργασίας Super Antares

Αρ. είδους 9501008018
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
Πρακτικό και ελαφρύ μπουφάν εργασίας με ύφανση καμβά, για εξαιρετική ανθεκτικότητα. Σε άνετη γραμμή, κατάλληλο τόσο για την καθημερινή εργασία, αλλά και για
καθημερινές δραστηριότητες.
  • Με αποσπώμενα μανίκια

  • Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά

  • Πολλαπλή εξωτερική τσέπη

  • Μία εσωτερική τσέπη

  • Με ελαστικές μανσέτες

  • Σύμφωνα με το πρότυπο EN 14058 (προστασία από ψυχρά περιβάλλοντα)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

L

Υλικό

80% πολυεστέρας, 20% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πρότυπα

EN 13688, EN 14058:2004

Πρότυπο ΕΝ

13688, 14058:2004

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες