Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Super Antares

Μπουφάν εργασίας SUPER ANTARES
ΜΠΟΥΦΑΝ SUPER ANTARES ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ L

Αρ. είδους 9501008024
EAN 4062856838035

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτικό και ελαφρύ μπουφάν εργασίας με ύφανση καμβά, για εξαιρετική ανθεκτικότητα. Σε άνετη γραμμή, κατάλληλο τόσο για την καθημερινή εργασία, αλλά και για
καθημερινές δραστηριότητες.
  • Με αποσπώμενα μανίκια

  • Κλείσιμο με φερμουάρ και κουμπιά

  • Πολλαπλή εξωτερική τσέπη

  • Μία εσωτερική τσέπη

  • Με ελαστικές μανσέτες

  • Σύμφωνα με το πρότυπο EN 14058 (προστασία από ψυχρά περιβάλλοντα)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι, Μαύρο

Μέγεθος

L

Υλικό

80% πολυεστέρας, 20% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πρότυπα

EN 13688, EN 14058:2004

Πρότυπο ΕΝ

13688, 14058:2004

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες