Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι ξεπαγώματος Super

Super σπρέι ξεπαγώματος
ΣΠΡΕΪ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΑΓΟΥ 500ML

Αρ. είδους 0892331201

EAN 4045989500345

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι ξεπαγώματος Super

Αρ. είδους 0892331201
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
Απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά τον πάγο και την πάχνη

Ακόμη και τα παράθυρα που έχουν πιάσει πολύ πάγο καθαρίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά από τον πάγο και την πάχνη


  • Δεν χρειάζεται κοπιαστικό "ξύσιμο" των παραθύρων

  • Γρήγορη εφαρμογή


Προστατεύει τα παράθυρα από νέα συσσώρευση πάγου


Καθαρή ορατότητα, ακόμη και αν το εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν έχει φτάσει ακόμη σε θερμοκρασία λειτουργίας



Εξαιρετική συμβατότητα υλικού


Δεν προσβάλλει τις βαφές, το καουτσούκ και τα πλαστικά



Χωρίς μεθανόλη



Ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών

Ανακοίνωση

Δεν περιέχει μεθανόλη, AOX και σιλικόνη

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για όλους τους τύπους παραθύρων στη βιομηχανία οχημάτων, όπου χρειάζεται καθαρισμός από τον πάγο. Υλικό συμβατό με βαφή, καουτσούκ, πολυανθρακικά υλικά και PMMA

Οδηγίες

Ψεκάστε τα παράθυρα του αυτοκινήτου από πάνω ως κάτω με το σπρέι ξεπαγώματος Super Anti-Freeze της Würth. Αφαιρέστε τον λιωμένο πάγο με μια ξύστρα ή πανί. Για να εμποδίσετε τον εκ νέου σχηματισμό πάγου, μπορείτε να ψεκάσετε ξανά μια λεπτή στρώση.


Εάν σχηματιστεί πάγος μέσα στο όχημα, ψεκάστε το σπρέι ξεπαγώματος Super Anti-Freeze της Würth σε ένα πανί και τρίψτε για λίγο το γυαλί.

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

460 g

Χημική βάση

Αιθανόλη

Οσμή/άρωμα

Κίτρο

Χρώμα

Μπλε

Τιμή pH

7,8

Συνθήκες για την τιμή pH

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

21 °C

Πυκνότητα

0,952 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ξύστρα πάγου με λαβή, Hobby με σταθερό άκρο για εύκολη αφαίρεση του πάγου

ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

x 10 Ποσότητα
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες