Μπλούζα Κοντό Μανίκι Sunset Melange
Μπλούζα μακό κοντό μανίκι SUNSET
SUNSET T-SHIRT MELANGE GREY XXL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κοντό μανίκι
- Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης με λάστιχο spandex 1,5 cm
- Ενισχυτική επένδυση ανάμεσα στους ώμους, ορατή στο εσωτερικό κολάρο
- Ραφές stretch
- Σχέδιο tubular (έκδοση καμουφλάζ με πλαϊνές ραφές).
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι Μελανζέ |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 93% βαμβάκι, 7% βισκόζη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 150 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |