Παντελόνι εργασίας Stretch X
Παντελόνι Stretch X
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣ.STRETCH X ΜΑΥΡ Ν.50
Αρ. είδους M403336427
EAN 4251596856915
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καλυμμένα κουμπιά για να μην προκαλούν γρατσουνιές
- 7 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο
- Ύφασμα e-Care (παρέχει 99 % προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)
- Ανακλαστικές φάσες, εργονομικό κόψιμο στην ενισχυμένη περιοχή των γονάτων, ελαστική ζώνη μέσης
- Τριπλές ραφές, κλιπ συγκράτησης ταυτότητας
- Τσέπες στα γόνατα, πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14404
- STANDARD 100 από την OEKO-TEX®
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 50 |
Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο | 44 |
Υλικό | 72% βαμβάκι, 25% πολυεστέρας, 3% ελαστίνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 g |
Πρότυπα | EN 14404 |
Πρότυπο ΕΝ | 14404 |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |
Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο | 34 |