Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι εργασίας Stretch X

Παντελόνι Stretch X
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣ.STRETCH X ΜΠΛΕ Ν.50

Αρ. είδους M403313427

EAN 4251402735595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παντελόνι εργασίας Stretch X

Αρ. είδους M403313427
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
Αυτό το μοντέρνο παντελόνι κατασκευάζεται από ελαστικό ύφασμα. Παρέχει ανθεκτικότητα και μέγιστη άνεση. Τα καλυμμένα κουμπιά εμποδίζουν την πρόκληση γρατσουνιών στις επιφάνειες.
  • Καλυμμένα κουμπιά για να μην προκαλούν γρατσουνιές

  • 7 εξωτερικές τσέπες, 2 τσέπες για στυλό, τσέπη για μέτρο

  • Ύφασμα e-Care (παρέχει 99 % προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)

  • Ανακλαστικές φάσες, εργονομικό κόψιμο στην ενισχυμένη περιοχή των γονάτων, ελαστική ζώνη μέσης

  • Τριπλές ραφές, κλιπ συγκράτησης ταυτότητας

  • Τσέπες στα γόνατα, πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14404

  • STANDARD 100 από την OEKO-TEX®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Σκούρο μπλε

Μέγεθος

50

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

44

Υλικό

72% βαμβάκι, 25% πολυεστέρας, 3% ελαστίνη

Βάρος υφάσματος ανά m2

260 g

Πρότυπα

EN 14404

Πρότυπο ΕΝ

14404

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο σε χαμηλή θερμοκρασία, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

34

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες