Χειμερινό τζάκετ από συνθετικό ύφασμα Stretch X
Χειμερινό τζάκετ από συνθετικό ύφασμα Stretch X
ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΧΕΙΜ.STRETCH X ΜΑΥΡΟ S







Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm), διαπνέον 4000 MVP
- Ενισχυμένη περιοχή ώμων, ανακλαστικά ένθετα
- 8 εξωτερικές τσέπες και 2 εσωτερικές τσέπες, κρυφό άνοιγμα για καλώδιο ακουστικών
- Ύφασμα e-Care (παρέχει 99% προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)
- Αποσπώμενη κουκούλα
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανθρακί |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 96% πολυεστέρας, 4% ελαστίνη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 285 g |
Πρότυπα | EN 14058 |
Πρότυπο ΕΝ | 14058 |
Πλήρωση | 100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας |
Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 170 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα |