Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χειμερινό τζάκετ από συνθετικό ύφασμα Stretch X

Χειμερινό τζάκετ από συνθετικό ύφασμα Stretch X
ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΧΕΙΜ.STRETCH X ΜΑΥΡΟ L

Αρ. είδους M441234002
EAN 4251596894443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χειμερινό τζάκετ από συνθετικό ύφασμα Stretch X

Αρ. είδους M441234002
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
Ανθεκτικό, διαπνέον χειμερινό τζάκετ από ελαστικό υλικό με υδροαπωθητική μεμβράνη. Η τεχνολογία FlexiT εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
  • Υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm), διαπνέον 4000 MVP

  • Ενισχυμένη περιοχή ώμων, ανακλαστικά ένθετα

  • 8 εξωτερικές τσέπες και 2 εσωτερικές τσέπες, κρυφό άνοιγμα για καλώδιο ακουστικών

  • Ύφασμα e-Care (παρέχει 99% προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)

  • Αποσπώμενη κουκούλα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανθρακί

Μέγεθος

L

Υλικό

96% πολυεστέρας, 4% ελαστίνη

Βάρος υφάσματος ανά m2

285 g

Πρότυπα

EN 14058

Πρότυπο ΕΝ

14058

Πλήρωση

100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας

Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m²

170 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι σιδέρωμα, Όχι στεγνό καθάρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες