Χειμερινό μπουφάν Stretch Evolution
Χειμερινό μπουφάν Stretch Evolution
ΜΠΟΥΦΑΝ STRETCH EVOLUTION XEIM. ROYAL M
Αρ. είδους M411471001
EAN 4251926376113






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαστικό ύφασμα, μαλακή και ελαφριά επένδυση
- Αδιάβροχο (στήλη νερού 8000 mm), διαπνέον (MVP 6000)
- 2 πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, 1 τσέπη στο στέρνο, 2 εσωτερικές τσέπες
- Ανακλαστικές λωρίδες, μανσέτες με κούμπωμα τύπου αυτοπρόσφυσης, ενισχυμένοι ώμοι και αγκώνες
- Γιακάς με επένδυση από φλις και αποσπώμενη κουκούλα, συγκολλημένες ραφές στους ώμους, στην κουκούλα και στα πλάγια
- Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14058 και EN 343
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Σκούρο μπλε, Βασιλικό μπλε |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 205 g |
Πρότυπα | EN 14058, EN 343 |
Πρότυπο ΕΝ | 14058, 343 |
Υλικό επένδυσης | 100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας |
Πλήρωση | 100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας |
Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 170 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |