Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Stella

Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Stella
ΑΥΤΟΜ-ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚ-DIN(9-13)-STELLA-FIRE

Αρ. είδους 0984700653

EAN 4056807563879

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Stella

Αρ. είδους 0984700653
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
Εξαιρετική προστασία κατά τις εφαρμογές συγκόλλησης

Κράνος από πλαστικό/πολυαμίδιο εξαιρετικά ανθεκτικό στις κρούσεις



Ρυθμιζόμενοι ιμάντες κράνους


Διαθέτει πρόσθετες ρυθμίσεις προσαρμογής και βελτιωμένη στήριξη για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη εφαρμογή



Τέσσερις αισθητήρες υπερύθρων


Οι τέσσερις ανεξάρτητοι αισθητήρες ηλεκτρικών τόξων παρέχουν τέλεια απόκριση του φακού στην περίπτωση συγκολλήσεων πίσω από εμπόδια ή με χαμηλές εντάσεις ρεύματος



Αυτόματη συσκότιση


Ο φακός ενεργοποιείται αυτόματα μόλις δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο



Προστασία των ματιών από την εναλλαγή φωτός


Τρεις θέσεις για χειρισμό της χρονικής υστέρησης



Η ρύθμιση σκίασης καθορίζεται μεταξύ 9-13 για τις διάφορες διαδικασίες συγκόλλησης



Ακριβής αναγνώριση ηλεκτρικών τόξων


Οπτικά υψηλής ευκρίνειας

DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ ISEA Z87.1-2010

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προστασία κατά τις συγκολλήσεις SMAW, MIG (βαριά), MIG (ελαφριά), GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW

Διαφάνεια όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί

0 - δεν εφαρμόζεται

Διαφάνεια όταν ενεργοποιηθεί

Επίπεδο προστασίας 9-13

Πλάτος κασέτας x ύψος κασέτας x πάχος κασέτας

110 x 90 x 9 mm

Πλάτος οπτικού πεδίου x ύψος οπτικού πεδίου

98 x 55 mm

Παροχή ενέργειας

Ηλιακές κυψέλες, δεν απαιτείται αλλαγή μπαταρίας

Προστασία από υπεριώδεις και υπέρυθρες

Ναι

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-5 to 55 °C

Κατηγορία προστασίας IP

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

EN 175, EN 379

Υλικό

Νάιλον (πολυαμίδιο)

Ελάχ./Μέγ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως

0,25-0,8 s

Καθυστέρηση γρήγορου ανοίγματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα

Έγχρωμο

Ελάχ. χρόνος μετάβασης από το σκοτάδι στο φως

0,25 s

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

470,000 g

Χρόνος μεταγωγής από το φως στο σκοτάδι

0,2 ms

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Sweatband for welding helmet Stella

ΙΜΑΝΤΑΣ ΙΔΡΩΤΑ STELLA

Easy to install and highly absorbent
Εσωτερικός φακός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΜΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΑΣ STELLA

x 5 Ποσότητα
Στεφάνη κεφαλής για κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Stella

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ STELLA

x 1 Ποσότητα
Φακός μπροστινού καλύμματος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΜΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΚΑΣ STELLA

x 5 Ποσότητα