Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τζάκετ Start Up Würth

Αδιάβροχο μπουφάν START UP 22
ΜΠΟΥΦΑΝ START UP WÜRTH CAMO ΜΑΥΡΟ L

Αρ. είδους M411433002

EAN 4251926303942

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τζάκετ Start Up Würth

Αρ. είδους M411433002
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
Αδιάβροχο μπουφάν με εσωτερική επένδυση από ύφασμα γραφενίου για καλύτερη θερμορύθμιση
  • Τζάκετ με υδροαπωθητικό υλικό, αντοχή σε πίεση στήλης νερού 300 mm, διαπερατότητα 2200 mm

  • Μη αποσπώμενη, ρυθμιζόμενη κουκούλα, κορδόνι προσαρμογής στο κάτω στρίφωμα του τζάκετ

  • Βολική τσέπη στο στέρνο για αποθήκευση κινητού τηλεφώνου, 2 εξωτερικές και 3 εσωτερικές τσέπες

  • Εσωτερική επένδυση από αντιβακτηριδιακό ύφασμα γραφένιου για καλύτερη μόνωση και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του τζάκετ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μοτίβο Tarn, Μαύρο

Μέγεθος

L

Υλικό

100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

160 g

Υλικό επένδυσης

100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας

Πλήρωση

100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες