Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τζάκετ Start Up Würth

Αδιάβροχο μπουφάν START UP 22
ΜΠΟΥΦΑΝ START UP WÜRTH CAMO ΜΑΥΡΟ 3XL

Αρ. είδους M411433005
EAN 4251926303973

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αδιάβροχο μπουφάν με εσωτερική επένδυση από ύφασμα γραφενίου για καλύτερη θερμορύθμιση
  • Τζάκετ με υδροαπωθητικό υλικό, αντοχή σε πίεση στήλης νερού 300 mm, διαπερατότητα 2200 mm

  • Μη αποσπώμενη, ρυθμιζόμενη κουκούλα, κορδόνι προσαρμογής στο κάτω στρίφωμα του τζάκετ

  • Βολική τσέπη στο στέρνο για αποθήκευση κινητού τηλεφώνου, 2 εξωτερικές και 3 εσωτερικές τσέπες

  • Εσωτερική επένδυση από αντιβακτηριδιακό ύφασμα γραφένιου για καλύτερη μόνωση και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του τζάκετ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μοτίβο Tarn, Μαύρο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

160 g

Υλικό επένδυσης

100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας

Πλήρωση

100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες