Τζάκετ Start Up Würth
Αδιάβροχο μπουφάν START UP 22
ΜΠΟΥΦΑΝ START UP WÜRTH ΜΑΥΡΟ 3XL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τζάκετ με υδροαπωθητικό υλικό, αντοχή σε πίεση στήλης νερού 300 mm, διαπερατότητα 2200 mm
- Μη αποσπώμενη, ρυθμιζόμενη κουκούλα, κορδόνι προσαρμογής στο κάτω στρίφωμα του τζάκετ
- Βολική τσέπη στο στέρνο για αποθήκευση κινητού τηλεφώνου, 2 εξωτερικές και 3 εσωτερικές τσέπες
- Εσωτερική επένδυση από αντιβακτηριδιακό ύφασμα γραφένιου για καλύτερη μόνωση και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του τζάκετ
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 160 g |
Υλικό επένδυσης | 100% ανακυκλώσιμος πολυεστέρας |
Πλήρωση | 100% ανακατασκευασμένος πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα |