Λεπίδα πριονιού Starlock, διπλή οδόντωση
Λάμα πριονιού Starlock, διπλή οδόντωση
ΜΑΧΑΙΡΙ Γ.ΞΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΝΤΙ W65MM SL
Αρ. είδους 0696121111
EAN 4046777885996
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακριβής, καθαρή κοπή
Η ελαφρώς καμπύλη οδοντωτή λεπίδα "καθαρής κοπής" παρέχει καθαρή βύθιση.
Σωστό βάθος εισχώρησης κάθε στιγμή
Κλίμακα βάθους για παρακολούθηση του ακριβούς βάθους εισχώρησης.
Σύστημα στερέωσης 3D (Starlock)
- Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλές φθορές
- Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης
- Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού
- Αποτελέσματα ακριβείας
- Υψηλές ταχύτητες κοπής
- Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (αρ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για καθαρό πριόνισμα χωρίς διάσχιση μαλακού ξύλου, σκληρού ξύλου, ξύλινων φύλλων, πολυστρωματικού υλικού, υαλοΐνας και ενισχυμένων πλαστικών.
Βάθος κοπής | 40 mm |
Πλάτος κοπής | 65 |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Τύπος προσαρμογέα | Starlock |
Σχεδίαση λεπίδας πριονιού | Με διπλή οδόντωση (Ιαπωνία) |
Υλικό προς επεξεργασία | Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό, Πολυστρωματικό υλικό, Υαλοΐνα, GRP |
Κατάλληλα μηχανήματα | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, μετασχηματιστής 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!