Τριγωνικός δίσκος λείανσης Starlock
Τριγωνικό πέλμα λείανσης Starlock
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ STARLOCK93MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκαμπτη σχεδίαση
Η ευκαμψία στις γωνίες σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί πίεση, επιτρέποντας την καλύτερη αφαίρεση του υλικού.
Σύστημα στερέωσης 3D (Starlock)
- Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
- Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος
- Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού
Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (αρ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για το τρίψιμο ξύλου και υλικών από ξύλο, καθώς και για την αφαίρεση βαφών
Διάσταση δίσκου συγκόλλησης | 90 x 90 x 90 mm |
Τύπος προσαρμογέα | Starlock |
Κατάλληλα μηχανήματα | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, μετασχηματιστής 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!