Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα πριονιού Starlock, μονή οδόντωση

Λεπίδα πριονιού Starlock, μονή οδόντωση
ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ STARLOCK W28MM

Αρ. είδους 0696121410

EAN 4046777885668

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα πριονιού Starlock, μονή οδόντωση

Αρ. είδους 0696121410
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
Η λεπίδα για όλες τις χρήσεις στο εργοτάξιο για τραχιές κοπές διαχωρισμού και βύθισης

Ακριβής, καθαρή κοπή βύθισης


Η ελαφρώς καμπύλη οδοντωτή λεπίδα "καθαρής κοπής" παρέχει καθαρή βύθιση.



Σωστό βάθος εισχώρησης κάθε στιγμή


Κλίμακα βάθους για παρακολούθηση του ακριβούς βάθους εισχώρησης.



Σύστημα στερέωσης 3D (STARLOCK)


  • Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλές φθορές

  • Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης

  • Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού

  • Αποτελέσματα ακριβείας

  • Υψηλές ταχύτητες κοπής

  • Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Ανακοίνωση

Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (αρ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για τραχιά κοπή σε ξύλο και υλικά από ξύλο, ξύλο με καρφιά, υαλοΐνα, ενισχυμένο πλαστικό, γύψο και φύλλα έως 1 mm.

Βάθος κοπής

50 mm

Πλάτος κοπής

32

Υλικό

Διμεταλλικό

Τύπος προσαρμογέα

Starlock

Σχεδίαση λεπίδας πριονιού

Με ένα δόντι (κανονικό)

Υλικό προς επεξεργασία

Υαλοΐνα, Γυψοσανίδες, GRP, Λεπτό χαλύβδινο φύλλο, Ξύλο με μέταλλο, Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, Επικαλυμμένη μοριοσανίδα, Μοριοσανίδα με επένδυση, Μοριοσανίδα (ακατέργαστη)

Κατάλληλα μηχανήματα

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, μετασχηματιστής 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες