Ράσπα Starlock, καρβίδιο βολφραμίου, τριγωνικό σχήμα
Ράσπα Starlock, καρβίδιο βολφραμίου, τριγωνική
ΠΛΑΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Δ STARLOCK ΚΑΡΒ-ΒΟΛΦ P60
Αρ. είδους 0696121522
EAN 4056807402277
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη εργασία στις γωνίες
Το τριγωνικό σχήμα επιτρέπει την εκτέλεση λείανσης σε δυσπρόσιτες γωνίες εύκολα και γρήγορα.
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
Το ελεύθερα διασκορπισμένο καρβίδιο φράζει σπανίως.
Πολύ υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικών
Ο πολύ άκαμπτος φορέας σημαίνει ότι οποιαδήποτε τραχύτητα μπορεί να αφαιρείται γρήγορα και εύκολα.
Δυνατότητα εργασίας κυριολεκτικά χωρίς σκόνη
Οι εξαιρετικά μεγάλες οπές εξασφαλίζουν βέλτιστη εξαγωγή της σκόνης.
Σύστημα στερέωσης 3D (Starlock)
- Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλές φθορές
- Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης
- Σημαντικά αυξημένος ρυθμός αφαίρεσης υλικού
- Αποτελέσματα ακριβείας
- Υψηλή ταχύτητα κοπής
- Καλή συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Λάβετε υπόψη τις ταλαντώσεις, στα 2/3 του μέγ. ρυθμού ταλάντωσης. Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (κωδ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος πλέγματος | 60 |
Υλικό | Καρβίδιο |
Τύπος προσαρμογέα | Starlock |
Υλικό προς επεξεργασία | Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, GRP, Κονίαμα, Αεριομπετόν, Γυψοσανίδα, Κόλλα |
Κατάλληλα μηχανήματα | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, μετασχηματιστής 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |