Τμηματοποιημένη λάμα πριονιού Starlock
Λάμα πριονιού Starlock, στρογγυλή
ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ STARLOCK D85ΜΜ
Αρ. είδους 0696121412
EAN 4046777885767
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική για ισεπίπεδες κοπές
Η τμηματοποιημένη λάμα μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. Επομένως, τα πλαίσια στις πόρτες μπορούν να κόβονται στο ακριβές μήκος.
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
Η λάμα πριονιού μπορεί να περιστραφεί, ώστε να βελτιστοποιείται η φθορά της.
Εργασία ακριβείας σε γωνίες
Το ειδικό σχήμα της λάμας επιτρέπει κοπές ακριβείας σε γωνίες.
Σύστημα στερέωσης 3D (Starlock)
- Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλή φθορά
- Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης
- Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού
- Αποτελέσματα ακριβείας
- Υψηλές ταχύτητες κοπής
- Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (αρ. είδους 0696121100) το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αρμούς σε δάπεδα από πολυστρωματικό υλικό και παρκέ, για τοποθέτηση σχαρών εξαερισμού και πλαισίων σε πόρτες, για τραχύ πριόνισμα ξύλου και υλικών ξύλου, υαλοΐνας, ενισχυμένου πλαστικού και αλουμινίου
Διάμετρος | 85 mm |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Σχεδίαση λεπίδας πριονιού | Τμήμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Αλουμίνιο, Υαλοΐνα, GRP, Σκληρό ξύλο, Μοριοσανίδα, Μαλακό ξύλο, Σανίδα με πλαστική επικάλυψη |
Κατάλληλα μηχανήματα | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, μετασχηματιστής 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |