Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τμηματική λεπίδα πριονιού Starlock με οδοντωτή ακμή κοπής

Λεπίδα πριονιού Starlock, οδοντωτή, στρογγυλή
ΛΑΜΑ STARLOCK CONST ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΑΚΡΗ Φ100ΜΜ

Αρ. είδους 0696121310

EAN 4056807385761

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τμηματική λεπίδα πριονιού Starlock με οδοντωτή ακμή κοπής

Αρ. είδους 0696121310
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
Ιδανικό εργαλείο για κοπή μονωτικών υλικών και μονωτικών πάνελ δαπέδου

Ιδανικό προϊόν για ισεπίπεδη κοπή


Η τμηματική λεπίδα μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με τις επιφάνειες, οπότε επιτυγχάνεται κοπή ακριβείας σε όλο το μήκος της μόνωσης.



Εργασία ακριβείας σε γωνίες


Το ειδικό σχήμα της λάμας επιτρέπει κοπές ακριβείας σε γωνίες.



Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής


Η τμηματική λεπίδα μπορεί να περιστραφεί για βελτιστοποίηση της φθοράς.



Σύστημα στερέωσης 3D (Starlock)


  • Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλές φθορές

  • Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης

  • Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού

  • Αποτελέσματα ακριβείας

  • Υψηλές ταχύτητες κοπής

  • Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Ανακοίνωση

Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (κωδ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ακριβής και καθαρή κοπή μονωτικών υλικών, μονωτικών σανίδων (πάνελ δαπέδου Flumroc), χαρτονιού, μοκέτας, καουτσούκ και δέρματος.

Διάμετρος

100 mm

Υλικό

Διμεταλλικό

Τύπος προσαρμογέα

Starlock

Σχεδίαση λεπίδας πριονιού

Κυματοειδές, Γείωση

Υλικό προς επεξεργασία

Φελιζόλ, Μονωτικά υλικά, Γυψοσανίδα, Χαλιά, PVC

Κατάλληλα μηχανήματα

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 2.0, μετασχηματιστής 0696 121 100

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες