Λεπίδα πριονιού Starlock, μονή οδόντωση
Λεπίδα πριονιού Starlock, μονή οδόντωση
ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠ.MON.ΔΟΝ.STARLOCK 65X40MM
Αρ. είδους 0696121411
EAN 4046777885682
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακριβής, καθαρή κοπή βύθισης
Η ελαφρώς καμπύλη οδοντωτή λεπίδα "καθαρής κοπής" παρέχει καθαρή βύθιση.
Σωστό βάθος εισχώρησης κάθε στιγμή
Κλίμακα βάθους για παρακολούθηση του ακριβούς βάθους εισχώρησης.
Σύστημα στερέωσης 3D (STARLOCK)
- Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλές φθορές
- Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης
- Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού
- Αποτελέσματα ακριβείας
- Υψηλές ταχύτητες κοπής
- Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (αρ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για τραχιά κοπή σε ξύλο και υλικά από ξύλο, ξύλο με καρφιά, υαλοΐνα, ενισχυμένο πλαστικό, γύψο και φύλλα έως 1 mm.
Βάθος κοπής | 40 mm |
Πλάτος κοπής | 65 |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Τύπος προσαρμογέα | Starlock |
Σχεδίαση λεπίδας πριονιού | Με ένα δόντι (κανονικό) |
Υλικό προς επεξεργασία | Υαλοΐνα, Γυψοσανίδες, GRP, Λεπτό χαλύβδινο φύλλο, Ξύλο με μέταλλο, Μαλακό ξύλο, Σκληρό ξύλο, Επικαλυμμένη μοριοσανίδα, Μοριοσανίδα με επένδυση, Μοριοσανίδα (ακατέργαστη) |
Κατάλληλα μηχανήματα | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, μετασχηματιστής 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!