Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φόρμα εργασίας Starline Plus

Φόρμα εργασίας Starline Plus
STARLINE PLUS ΦΟΡΜΑ ΑΜΑΝ.ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ Ν.52

Αρ. είδους M404166429

EAN 4251174745952

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φόρμα εργασίας Starline Plus

Αρ. είδους M404166429
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
Αυτές οι φόρμες εργασίας εντυπωσιάζουν με το πολύ ανθεκτικό ύφασμά τους. Οι ελαστικές τιράντες και η εξαιρετική εφαρμογή εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο άνεσης. Δοκιμάστε τις μία φορά και δεν θα μπορείτε πια να εργαστείτε χωρίς αυτές.
  • Ανθεκτική, για βαριά χρήση, εύκολη φροντίδα

  • 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, τσέπη στο πόδι, τσέπη για μέτρο, θηλιά για σφυρί

  • Ανακλαστικό ρέλι, ελαστικές τιράντες με αγκράφες

  • Μέση με ρυθμιζόμενο πλάτος, τριπλές ραφές για ενίσχυση

  • CORDURA
  • ®
  • τσέπες στα γόνατα (εξαιρετικά ανθεκτικές στην τριβή), πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 14404

Η επωνυμία CORDURA® είναι σήμα κατατεθέν της INVISTA Technologies S.à.r.l., Ελβετία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο, Γκρι

Μέγεθος

52

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

46

Υλικό

65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

250 g

Πρότυπα

EN 14404

Πρότυπο ΕΝ

14404

Υλικό επιγονατίδας

100% Cordura® 500D

Χρώμα επιγονατίδας

Γκρι

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες