Φόρμα εργασίας Starline Plus
Φόρμα εργασίας Starline Plus
STARLINE PLUS ΦΟΡΜΑ ΑΜΑΝ.ΓΚΡΙ/ΠΟΡΤ.Ν.50

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτική, για βαριά χρήση, εύκολη φροντίδα
- 2 μπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, τσέπη στο πόδι, τσέπη για μέτρο, θηλιά για σφυρί
- Ανακλαστικό ρέλι, ελαστικές τιράντες με αγκράφες
- Μέση με ρυθμιζόμενο πλάτος, τριπλές ραφές για ενίσχυση
- ® τσέπες στα γόνατα (εξαιρετικά ανθεκτικές στην τριβή), πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 14404
CORDURA
Η επωνυμία CORDURA® είναι σήμα κατατεθέν της INVISTA Technologies S.à.r.l., Ελβετία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι, Πορτοκαλί |
Μέγεθος | 50 |
Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο | 44 |
Υλικό | 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 250 g |
Πρότυπα | EN 14404 |
Πρότυπο ΕΝ | 14404 |
Υλικό επιγονατίδας | 100% Cordura® 500D |
Χρώμα επιγονατίδας | Μαύρο |
Πλένεται σε | 60°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα |