Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τροχήλατος εργαλειοφόρος, Standard

Τροχήλατος εργαλειοφόρος, standard
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ WE-7 ΣΥΡΤ.ΚΟΚΚ.-ΜΑΥΡΟΣ

Αρ. είδους 9500002212

EAN 4056807077529

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τροχήλατος εργαλειοφόρος, Standard

Αρ. είδους 9500002212
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
Συμπαγής τροχήλατος εργαλειοφόρος με πρακτικές λεπτομέρειες για φορητή χρήση μέσα στο συνεργείο
  • Ερμάριο και συρτάρια κατασκευασμένα από λαμαρίνα

  • Εξωτερικές διαστάσεις μαζί με τη λαβή (Π x Β x Υ): 700 x 410 x 905 mm

  • Μεγάλη συνολική ικανότητα μεταφοράς φορτίου: 250 kg

  • Με βαφή τύπου πούδρας

  • Ύψος εργασίας: 885 mm

  • Επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από πλαστικό ABS

  • Συρτάρια πλήρους ανοίγματος σε οδηγούς με ένσφαιρα ρουλεμάν, ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 30 kg

  • Διαστάσεις συρταριών κατάλληλες για συλλογές εργαλείων μέσα σε ένθετα από αφρώδες υλικό

  • Ανθεκτική και εργονομική πλευρική λαβή

  • Τροχοί από καουτσούκ, κατευθυντήριοι τροχοί ∅ 100 mm (ο ένας με φρένο), τροχοί κίνησης ∅ 100 mm


Σχεδίαση με κλείδωμα δύο σταδίων


  • Κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά με κύλινδρο

  • Το ξεκλείδωμα με το ένα χέρι και το ανεξάρτητο κλείδωμα των συρταριών εμποδίζουν το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών κατά την κίνηση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος (B)

678 mm

Ύψος (H)

1003 mm

Αριθμός συρταριών

7 Stck(pcs)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

280 kg

Υλικό

Χάλυβας υψηλής αντοχής στη διάβρωση, 1,4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Χρώμα

Κόκκινο, Μαύρο

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Συρτάρι για τροχήλατους εργαλειοφόρους Standard

ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΥ SP- H140MM

x 1 Ποσότητα
Σταθερός τροχίσκος για τροχήλατους εργαλειοφόρους Standard

ΣΕΤ ΡΟΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ.ΤΥΠΟΥ S

x 1 Ποσότητα
Ξεκλείδωμα με το ένα χέρι για τροχήλατους εργαλειοφόρους Standard

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΡΑΓΑ ΑΣΦ.ΓΙΑ ΕΡΓ/ΡΟΥΣ 0962616…

x 1 Ποσότητα
Κλειδαριά για τροχήλατους εργαλειοφόρους BASIC και PRO

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛ/ΡΟ 0962642…