Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα Καθρεπτών Standard Line

Κόλλα καθρέφτη S-Line
ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ STANDARD LINE 290ML

Αρ. είδους 0893226131

EAN 4056807617527

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα Καθρεπτών Standard Line

Αρ. είδους 0893226131
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
Το κατάλληλο υλικό για συγκόλληση καθρεπτών (Ms Polymer), καθώς δεν προσβάλλει την επαργύρωση του καθρέπτη και τις μεταλλικές επιφάνειες



Ελαστικό συγκολλητικό που παρουσιάζει άριστη πρόσφυση



  • Σε διάφορα υποστρώματα όπως μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, οικοδομικά υλικά κλπ

  • Υγρές επιφάνειες (όχι σε κατάσταση μόνιμης εμβάπτισης)


Υψηλή μηχανική αντοχή



Αντοχή σε ακτινοβολία UV και γήρανση



Άοσμο και βαφόμενο


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΗ θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι κάτω των 5ºC κατά την εφαρμογή. Συνιστάται το υπόστρωμα να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και λίπη. Για τη συγκόλληση καθρεπτών, καταβρέξτε το υπόστρωμα και τοποθετείστε παράλληλα στην επιφάνεια του καθρέπτη κορδόνια υλικού πάχους 2-3 χιλιοστών, με μεταξύ τους απόσταση περίπου 5 εκατοστά. Αφήστε τον καθρέπτη στερεωμένο για τουλάχιστον 24 ώρες.

Χημική βάση

Πολυμερικό φυσικό καουτσούκ

Χρώμα

Ανοιχτό γκρι (Φωτεινό γκρι)

Μέγιστη μεταβολή όγκου

5 %

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

25 %

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

2 mm/d

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

1,3 N/mm²

Μέγ. χρόνος ανοίγματος

15 min

Συνθήκες για το χρόνο ανοίγματος

στους 20°C και υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-35 to 120 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

120 °C

Περιεχόμενα

290 ml

Βάρος περιεχομένου

476 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στους 5°C έως 30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες