Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ουδέτερη Σιλικόνη Στεγανοποίησης Standard Line

Σιλικόνη στεγανοποίησης ουδέτερη S-Line
ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-LINE ΔΙΑΦΑΝΗΣ 280ML

Αρ. είδους 08925331

EAN 4056807546544

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ουδέτερη Σιλικόνη Στεγανοποίησης Standard Line

Αρ. είδους 08925331
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
Ιδανική για όλες τις εφαρμογές μέσα και έξω από το σπίτι



Μεγάλη αντοχή στο χρόνο



Ενισχυμένη σταθερότητα χρώματος



Εντελώς άοσμη



Ιδιαίτερα κατάλληλη για πρόσφυση σε βαμμένες επιφάνειες



Χαρακτηριστικά καλή πρόσφυση σε κατασκευές από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, μέταλλα, μπετόν, σοβά κλπ

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠαρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλι-κές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να τις οξειδώνει, όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.ά. Ιδιαίτερα κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κου-φωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο
ΟδηγίεςΗ θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +40°C. Το υλικό τοποθετεί-ται με τη βοήθεια πιστολιού χειρός ή αέρος, αφού κοπεί η φύσιγγα στα κατάλληλα σημεία. Το κλειστό στόμιο της φύσιγγας κόβεται στο σημείο που τελειώνουν οι βόλ-τες. Βιδώνετε το ακροφύσιο και κόβετε (κατά προτίμηση λοξά) στην επιθυμητή διάμετρο ροής του υλικού. Πρέπει να τηρείται η ορθή διαστασιολόγηση του αρμού, ο οποίος πρέπει να έχει βάθος ίσο με το μισό του πλά-τους του.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

280 ml

Χημική βάση

Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Χρώμα

Διαφανές

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

20 min

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

25 %

Πυκνότητα

1 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού/συνθήκες

20-25 min / στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 120 °C

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Όχι

Σκληρότητα Shore A

20

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

550 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

για μεμβράνη 2 mm

Κατηγορία δομικών υλικών

E - Κανονική αναφλεξιμότητα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες