Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Standard Line

Οξική σιλικόνη στεγανοποίησης, S-Line
ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-LINE ΔΙΑΦΑΝΗΣ 280ML

Αρ. είδους 08923281

EAN 4056807563558

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Standard Line

Αρ. είδους 08923281
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
Στεγανοποίηση κατασκευών από γυαλί, αλουμίνιο, πλακίδια, μη πορώδη κεραμικά, μερικά μέταλλα, βαμμένες επιφάνειες κλπ



Ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογή σε μπάνια και κουζίνες



Μεγάλη ανοχή στην υγρασία λόγω της περιεκτικότητας μυκητοκτόνου



Υψηλή ελαστικότητα (μέγιστη λήψη διαρκών κινήσεων 25% στο πλάτος του αρμού)


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΕμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων που δημιουργούν μαυρίσματα, κηλίδες κ.λπ. στους χώρους αυτούς. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία επειδή περιέχει αντιμυκητιακό. Κατάλληλη για συναρμογές υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κάσες κουφωμάτων, τοίχους, ρωγμές, κ.λπ. Ακατάλληλη για σφράγιση αρμών και συναρμογών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό, όπως δεξαμενές, κ.λπ., αλλά και για αλκαλικά υποστρώματα όπως μάρμαρο, μπετόν, σοβά, καθώς και μόλυβδο, χαλκό, μπρούτζο, ψευδάργυρο. Το υλικό μετά τη στερεοποίησή του παραμένει ελαστικό και ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ºC έως +100ºC.
ΟδηγίεςΗ θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι από +5ºC έως +40ºC. Οι επιφάνειες προς εφαρμογή πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη και λίπη. Πρέπει να τηρείται η ορθή διαστασιολόγηση του αρμού, ο οποίος πρέπει να έχει βάθος ίσο με το μισό του πλάτους του.

Περιεχόμενα

280 ml

Χημική βάση

Οξικό

Χρώμα

Διαφανές

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

12,5 %

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 120 °C

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

20 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

550 %

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Ναι

Κατηγορία δομικών υλικών

E - Κανονική αναφλεξιμότητα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Πυκνότητα/συνθήκες

0,97 g/cm³ / στους 20°C

Πυκνότητα

0,97 g/cm³

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες