Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος
DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΗΣ DIN472-J-67X2,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 67 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 70 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 71,5 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 7,7 mm |
Πλάτος (b1) | 6 mm |
Πάχος (s1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Μορφή | J |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |