Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΗΣ-DIN472-J-29X1,2

Αρ. είδους 043929

EAN 4011231380218

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Αρ. είδους 043929

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για οπές

29 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

30,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

31,1 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

4,8 mm

Πλάτος (b1)

3 mm

Πάχος (s1)

1,2 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J