Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος
DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
(ΕΠ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN472 9X0,8
Αρ. είδους 04399
EAN 4011231381338
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 9 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 9,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 9,8 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 2,5 mm |
Πλάτος (b1) | 1,3 mm |
Πάχος (s1) | 0,8 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Μορφή | J |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |