Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
(ΕΠ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 95X3,0

Αρ. είδους 043995
EAN 4011231381376
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
Κατάλληλο για οπές

95 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

98,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

100,5 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

8,8 mm

Πλάτος (b1)

8,1 mm

Πάχος (s1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J