Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
(ΕΠ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 75X2,5

Αρ. είδους 043975
EAN 4011231381178
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
Κατάλληλο για οπές

75 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

78 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

79,5 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

7,8 mm

Πλάτος (b1)

6,6 mm

Πάχος (s1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J