Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
(ΕΠ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 60X2,0

Αρ. είδους 043960
EAN 4011231380997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Αρ. είδους 043960

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για οπές

60 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

63 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

64,2 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

7,3 mm

Πλάτος (b1)

5,4 mm

Πάχος (s1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J