Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
(ΕΠ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚ.DIN472 40Χ1,75

Αρ. είδους 043940
EAN 4011231380508
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
Κατάλληλο για οπές

40 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

42,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

43,5 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

5,8 mm

Πλάτος (b1)

3,9 mm

Πάχος (s1)

1,75 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J
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
Τελευταία προβολή

Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14 τεμάχια

Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT® 14 τεμάχια

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Γάντια προστασίας από κοψίματα W-500, επίπεδο F

Γάντια προστασίας από κοψίματα W-500, επίπεδο F

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 934, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Κουμπωτό ζυγκί με περιστρεφόμενη περόνη

Κουμπωτό ζυγκί με περιστρεφόμενη περόνη

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)