Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
(ΕΠ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 32Χ1,2

Αρ. είδους 043932
EAN 4011231380300
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
Κατάλληλο για οπές

32 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

33,7 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

34,4 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

5,4 mm

Πλάτος (b1)

3,2 mm

Πάχος (s1)

1,2 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J