Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
(ΕΠ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 25Χ1,2

Αρ. είδους 043925
EAN 4011231380096

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Αρ. είδους 043925

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για οπές

25 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

26,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

26,9 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

4,5 mm

Πλάτος (b1)

2,7 mm

Πάχος (s1)

1,2 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J