Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 20Χ1,0

Αρ. είδους 043920
EAN 4053479728773
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
Κατάλληλο για οπές

20 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

21 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

21,5 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

4,1 mm

Πλάτος (b1)

2,3 mm

Πάχος (s1)

1 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J