Ροδέλα ωμέγα για οπές διάτρησης, έκδοση Standard, σχήμα J DIN 472 για οπές διάτρησης, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος
DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπος J
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 19Χ1,0
Αρ. είδους 043919
EAN 4011231379939
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 19 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 20,5 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 4,1 mm |
Πλάτος (b1) | 2,2 mm |
Πάχος (s1) | 1 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Μορφή | J |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |