Δίσκος τύπου σάντουιτς για τραχιά λείανση Speed Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος λείανσ. Speed για χάλ./ανοξ.χάλ., σάντουιτς
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Φ180Χ6ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδική πολυστρωματική κατασκευή
- Μαύρη στρώση με λεπτό κόκκο (στρώση υποστήριξης ενεργού λείανσης)
- Κόκκινη στρώση με χοντρό κόκκο (στρώση ενεργού λείανσης με ειδικά εγκλεισμένο κόκκο λείανσης)
- Ειδικό ύφασμα φλις μεσαίας πλέξης
- Αυξημένη ασφάλεια κατά τη λείανση, χωρίς ξέφτισμα του δίσκου
- Εξαιρετική απόσβεση κραδασμών
- Το φινίρισμα της λείανσης επηρεάζεται από την αλλαγή της γωνίας λείανσης
Λείανση με χαμηλές θερμοκρασίες
Πολύ μικρές διαστάσεις και ανοχές ασυμμετρίας
Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Δώστε προσοχή στη σωστή γωνία επαφής του δίσκου λείανσης
Η υπερβολικά μικρή γωνία επαφής προκαλεί περιμετρική θραύση του δίσκου.
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εξίσου κατάλληλος για τη μηχανική κατεργασία χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Λείανση άκρων και επιφανειών
- Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και λείανση
- Αφαίρεση γρεζιών και μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, ειδικά σκληρών ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
Διάμετρος x πάχος | 180 x 6,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Με κάμψη |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 8500 U/min(rpm) |
Υλικό προς επεξεργασία | Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Απόδοση αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!